!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTONNR ANTI-ÉCLABOUSSURES,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,24 OZ,5 PO,POLYÉTH

ENTONNR ANTI-ÉCLABOUSSURES,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,24 OZ,5 PO,POLYÉTH

DYNALINE

ENTONNR ANTI-ÉCLABOUSSURES,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,24 OZ,5 PO,POLYÉTH close
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
ENTONNR ANTI-ÉCLABOUSSURES,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,24 OZ,5 PO,POLYÉTH

ENTONNR ANTI-ÉCLABOUSSURES,SOUPLE,ANTI-ÉTINCELLES,ÉPRVCHOCS,ANTIROUILLE,24 OZ,5 PO,POLYÉTH

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.40 / CHAQUE
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
  • N° article DYL13015
  • N° de modèle du manufacturier 13015
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112902
  • PAGE DU CATALOGUE # 451
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet entonnoir anti-éclaboussures a un diamètre de cinq pouces et une capacité de 24 onces. Il est flexible et durable et est fourni avec un filtre 100 mailles. Il est résistant aux étincelles, aux chocs et à la rouille et possède un panneau à œillet. Il est fabriqué en polyéthylène.

Spécifications techniques

  • ArticleEntonnoir anti-éclaboussures
  • Capacité de fluide710 mL
  • Diamètre extérieur du bec1/2 po
  • BecFlexible
  • Nombre d'entonnoirs1
  • Capacité de la cuvette710 mL
  • Includes End CapsEmbouts non inclus
  • Forme de la boucheRond
  • Emplacement du becDroite
  • Matériau Polyéthylène
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Longueur de bec 2 1/4 po
  • Hang Tab Avec languette de suspension
  • Type de fixation Type de non fixation
  • Comprend Bordure anti-éclaboussures, Filtre
  • Diamètre extérieur de la bouche 5 1/4 po
  • Largeur de la bouche 5 1/4 po
  • Type de bec Droite