!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRIERE FUMEE,2PO MNPT,POLYPROPYLENE

BARRIERE FUMEE,2PO MNPT,POLYPROPYLENE

DAYTON

BARRIERE FUMEE,2PO MNPT,POLYPROPYLENE close
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
BARRIERE FUMEE,2PO MNPT,POLYPROPYLENE

BARRIERE FUMEE,2PO MNPT,POLYPROPYLENE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DLT6
  • N° de modèle du manufacturier 1DLT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112109
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarrière de fumée
  • Matériau de jointViton
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Température de fluide max.130 Degrees F
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acide formique, acétone, méthyléthylcétone (MEC), éthyle (éthanol), isopropyle (isopropanol), méthyle (méthanol), cyclohexane, essence, heptane, hexane, kérosène, solvant Stoddard (essence minérale), acétate d'éthyle, formaldéhyde 40 %, formaldéhyde, diluants pour laques, toluène, xylène, chlorure de méthyle, FED
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de la connexion de l'adaptateur 2 po
  • À utiliser avec 1DLP4, 1DLP5, 1DLP8, 1DLP9, 1DLR1, 1DLR2, 1DLR3, 1DLR4, 1DLL1, 1DLL2, 1DLL3
  • Produits chimiques compatibles Acide acétique (20 %), acide acétique (80 %), acide chromique (30 %), acide chromique (50 %), acide citrique (50 %), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (20 %), acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), éthylèneglycol, glycérine, chlorure de calcium, bicarbonate de sodium (10 %), hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau douce, eau salée, eau désionisée, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, trichloréthylène (50 %), ammoniac (liquides)
  • Pour type de média Acide acétique, acide chromique, acide citrique, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), acide sulfurique, éthylèneglycol, glycérine, chlorure de calcium, bicarbonate de sodium, hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de sodium, eau de Javel, hydroxyde de potassium (50 %), eau, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, trichloréthylène, ammoniac