!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,PQ5

GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,PQ5

APPROVED VENDOR

GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,PQ5 close
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
GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,PQ5

GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,PQ5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.25 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG464W04
  • N° de modèle du manufacturier 2035562
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.342 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGoujon entièrement fileté
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage7/16 po-14
  • Résistance à la traction150 000 lb/po²
  • Direction de filetageDroitier
  • Normes dimensionnellesASME B18.31.3
  • CouleurNoir
  • Dureté RockwellC39 max
  • Type de filetageGrossier
  • Grade/classe du matériau Classe 8
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur hors tout 2 pi
  • Système de mesure Pouce
  • Type d'extrémité Tranchant droit
  • Écrous inclus Non
  • Nombre d'écrous inclus 0
  • Ajustement de fil 2 A