!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,3PI L

GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,3PI L

APPROVED VENDOR

GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,3PI L close
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
GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,3PI L

GOUJON ENTIEREM FILETE,ACIER,NOIR,3PI L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $316.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG464W36
  • N° de modèle du manufacturier 2022973
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.095 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGoujon entièrement fileté
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage1 po-12
  • Résistance à la traction150 000 lb/po²
  • Direction de filetageDroitier
  • Normes dimensionnellesSAE J429
  • CouleurNoir
  • Dureté RockwellHRC33, HRC34, HRC35, HRC36, HRC37, HRC38, HRC39
  • Type de filetageFin
  • Grade/classe du matériau Classe 8
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur hors tout 3 pi
  • Système de mesure Pouce
  • Type d'extrémité Tranchant droit
  • Écrous inclus Non
  • Nombre d'écrous inclus 0
  • Ajustement de fil 2 A