!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE ENTIEREM FILETEE,ACIER,NOIR,3PI L

TIGE ENTIEREM FILETEE,ACIER,NOIR,3PI L

APPROVED VENDOR

TIGE ENTIEREM FILETEE,ACIER,NOIR,3PI L close
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
TIGE ENTIEREM FILETEE,ACIER,NOIR,3PI L

TIGE ENTIEREM FILETEE,ACIER,NOIR,3PI L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4FHK6
  • N° de modèle du manufacturier TRFIB7125X3SP-002P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTige entièrement filetée
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage1-1/4po-8
  • Résistance à la traction125 000 lb/po²
  • Direction de filetageDroitier
  • CouleurNoir
  • Température max.1 000 Degrees F
  • Nombre d'écrous inclus0
  • Dureté RockwellC35 max
  • Type de filetageGrossier
  • Grade/classe du matériau Classe B7
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur hors tout 3 pi
  • Système de mesure Pouce
  • Écrous inclus Non
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A193
  • Limite d'élasticité minimale 105 000 lb/po²
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux températures élevées
  • Ajustement de fil 1A
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)