!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE TTG/11, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE TTG/11, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

WATSON GLOVES

GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE TTG/11, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR close
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
GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE TTG/11, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE TTG/11, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.11 / PAIRE
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
  • N° article WAT9577XXL
  • N° de modèle du manufacturier 9577-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.425 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains dans les environnements froids avec ces gants havanes de très très grande taille fabriqués à partir en peau de sauvagine pleine fleur durable. Avec une manchette pour un enfilage et un retrait faciles, ces gants doublés en Thinsulate offrent de la chaleur et un pouce sans couture pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en peau de chevreuil
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate C100
  • Caractéristiques du gantLes poignets élastiques froncés et bien ajustés empêchent la pénétration de la saleté et des débris, et sont dotés d'un pouce ergonomique rapporté
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Taille - alphabétique2TG
  • Couleur de la paumeBeige
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Nylon
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 9577
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de poignet Peau de chevreuil
  • Nb de paires par paquet 1