!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE INTÉGRAL, NOIR, TPE, S, FILETÉ, 4 POINTS, AUTO-AGRIPPANT, NIOSH, SÉRIE 5400

MASQUE INTÉGRAL, NOIR, TPE, S, FILETÉ, 4 POINTS, AUTO-AGRIPPANT, NIOSH, SÉRIE 5400

NORTH

MASQUE INTÉGRAL, NOIR, TPE, S, FILETÉ, 4 POINTS, AUTO-AGRIPPANT, NIOSH, SÉRIE 5400 close
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
MASQUE INTÉGRAL, NOIR, TPE, S, FILETÉ, 4 POINTS, AUTO-AGRIPPANT, NIOSH, SÉRIE 5400

MASQUE INTÉGRAL, NOIR, TPE, S, FILETÉ, 4 POINTS, AUTO-AGRIPPANT, NIOSH, SÉRIE 5400

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $234.35 / CHAQUE
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
  • N° article NON54001S
  • N° de modèle du manufacturier 54001S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 959
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ce petit masque intégral réutilisable à faible entretien de la série 5400 avec harnais de tête en élastomère thermoplastique est disponible en noir. Il est doté d'une suspension auto-agrippante à quatre points et répond aux normes NIOSH. Le masque a une connexion filetée et une plaque frontale à large champ de vision. Il comprend deux lingettes, un livret, un sac de stratagème et une tasse nasale.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur couvrant complètement le visage
  • Matériau du harnais de têteÉlastomère thermoplastique
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Série5400
  • Type de suspension (masques complets)Auto-agrippant (4 points)
  • Type d'ajustement de la coiffeCrochet et boucle
  • Configuré(e) pourCartouches, appareils filtrants à ventilation assistée, système à adduction d'air
  • NormesNIOSH
  • Matériau de l'écran facial Élastomère
  • Taille de masque Petit
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Comprend Livret, pince-nez, sachet en poly, (2) lingettes
  • Compatible avec marque et série Honeywell série N
  • Nb de points de suspension 4
  • Type de raccordement du respirateur Fileté
  • Caractéristiques de la plaque faciale Large champ de vision
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)