!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE MASQUE, DEUX ORIFICES, G, SILICONE, EUROPÉEN, POUR CARTOUCHE/FILTRE ADVANTAGE

ENSEMBLE DE MASQUE, DEUX ORIFICES, G, SILICONE, EUROPÉEN, POUR CARTOUCHE/FILTRE ADVANTAGE

MSA

ENSEMBLE DE MASQUE, DEUX ORIFICES, G, SILICONE, EUROPÉEN, POUR CARTOUCHE/FILTRE ADVANTAGE close
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
ENSEMBLE DE MASQUE, DEUX ORIFICES, G, SILICONE, EUROPÉEN, POUR CARTOUCHE/FILTRE ADVANTAGE

ENSEMBLE DE MASQUE, DEUX ORIFICES, G, SILICONE, EUROPÉEN, POUR CARTOUCHE/FILTRE ADVANTAGE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $438.02 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10031341
  • N° de modèle du manufacturier 10031341
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # 958
  • Poids à l’expédition 1.66 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de grand masque à deux orifices Advantage 3200 avec harnais de style européen Advantage est fabriqué en silicone et est offert en bleu/gris. Il est doté d'une lentille transparente en polycarbonate anti-rayures qui offre un large champ de vision et d'un nez qui aide à réduire la formation de buée sur les lentilles à basse température ou dans des conditions d'humidité élevée. L'ensemble de masque doit être utilisé avec les cartouches et les filtres Advantage.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur couvrant complètement le visage
  • Matériau du harnais de têteSilicone
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • Type de suspension (masques complets)5 points
  • Type de raccordement du respirateurÀ baïonnette
  • Caractéristiques de la plaque facialeLentille à correction optique, résistante aux rayures
  • NormesNIOSH
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Taille de masque Grand
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Série Advantage 3200
  • Nb de points de suspension 5
  • Configuré(e) pour Cartouches
  • Couleur Bleu, gris