!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE/EMBOUT AUTOMATIQUE M150SAU

POMPE/EMBOUT AUTOMATIQUE M150SAU

GPI

POMPE/EMBOUT AUTOMATIQUE M150SAU close
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
POMPE/EMBOUT AUTOMATIQUE M150SAU

POMPE/EMBOUT AUTOMATIQUE M150SAU

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,274.19 / CHAQUE
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
  • N° article GRP110000-100
  • N° de modèle du manufacturier 110000-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1531
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEmbout automatique
  • ComprendComprend un embout automatique de 3/4 po, un tuyau de 3/4 po x 12 pi, un câble de batterie de 15 pi avec tuyau d'aspiration réglable et la quincaillerie
  • CompteurNon
  • Matériau de buseAluminium
  • CaractéristiquesTesté par un laboratoire indépendant, le GPI M-150S a obtenu une médaille d'or en performance pour avoir assuré trois fois plus d'heures de fonctionnement que la pompe comparable de notre principal concurrent. Plus d'heures d'exploitation signifient une durée de vie plus longue de la pompe et une meilleure rentabilité. Les bagues rotatives pratiques facilitent l'installation et le montage de la pompe est polyvalent. La protection du moteur par un disjoncteur prolonge sa durée de vie. Le corps en aluminium léger assure la résistance à la corrosion et réduit les contraintes sur la pompe. L'embout verrouillable protège votre investissement et dissuade les vols. Conçue pour un montage permanent sur des cuves de stockage ventilées. Comprend un embout sans plomb automatique 3/4, un tuyau 3/4 x 12 pi, un cordon d'alimentation de 18 pi et un tuyau d'aspiration réglable (15 à 40). Destiné à une utilisation avec l'essence (mélanges jusqu'à 15% d'alcool tels que l'E15), le carburant diesel (mélanges jusqu'à 20 % de biodiesel tels que le B20) et le kérosène. Répertorié ULC et certifié Motor et CSA
  • Amorçage automatiqueOui
  • Longueur de tuyau 12 pi
  • Facteur de marche 30 minutes allumé/30 minutes éteint
  • Longueur de tube d'aspiration 15" to 40" Adjustable
  • Longueur hors tout 19 po
  • Matériau de joint Nitrile et acier inoxydable