!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE TRANSF CARB,1/4HP, 13 GPM, 115VCA

PMPE TRANSF CARB,1/4HP, 13 GPM, 115VCA

FILL-RITE

PMPE TRANSF CARB,1/4HP, 13 GPM, 115VCA close
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
PMPE TRANSF CARB,1/4HP, 13 GPM, 115VCA

PMPE TRANSF CARB,1/4HP, 13 GPM, 115VCA

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,683.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG48YA18
  • N° de modèle du manufacturier SS460BX674
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert de carburant
  • Pour taille de contenant330 gal
  • Pression de sortie maximale15 lb/po²
  • ComprendBride droite en plastique et raccords chimiques
  • CompteurNon
  • Nozzle Fluid CompatibilityEssence
  • Tension nominale115 V CA
  • Intensité maximale (A)5,5 A
  • Produits chimiques compatiblesEngrais, herbicides, acide doux, pesticides, eau
  • CaractéristiquesBoîtier de pompe en polypropylène renforcé de verre, à basculement automatique au neutre, en configuration à ressort
  • Matériau de jointEPDM
  • Protection thermiqueOui
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Débit max. 13 gal/min
  • Viscosité max. 30 SUS
  • Facteur de marche 30 minutes On/30 minutes Off
  • Puissance de moteur (HP) 1/4 HP
  • Source d'alimentation Électrique
  • Longueur hors tout 8-3/4 po
  • Régime de moteur (tr/min) 2 600 tr/min
  • Longueur de cordon 6 3/5 pi
  • Type de moteur Aimant permanent
  • Amorçage automatique Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .