Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Pompe à carburant à palettes de 12 V, 1/8HP, boîtier en plastique, compatible avec essence, diesel, kérosène, carburéacteur A/A1, Avgas 100/100L, Aspen 2/4. Pompe carburant à 15 gal/min, cycle de service de 30 min. Pompe de 24 pouce LO x 16 pouce LA x 12 pouce H, plage de pression de 16 lb/po2. Il est livré avec une buse automatique en aluminium et un tuyau de 13 pieds x ¾ po.
Spécifications techniques
ArticlePompe à carburant
Longueur de tuyau13 pi
Matériau de la gaine de tuyauPVC
Viscosité max.5,35 cSt
Comprend un tuyau de refoulementTuyau de refoulement compris
Comprend un becBec compris
Filtre inclusFiltre non inclus
CompteurOui
Matériau du tube d'aspirationBuna-N
Opération de la buseAutomatique
Longueur hors tout24 po
Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde compris
Fonctionne à secFonctionne à sec
Amorçage automatiqueOui
Type de raccord de refoulementNPT
Matériau du tube de tuyauNBR, PVC
Matériau de boîtier (pompes)Fonte
ComprendTuyau, pistolet automatique, support de pistolet, connecteur de 2 po, tube plongeur, compteur K33
Comprend une buseBuse comprise
Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration non compris
Facteur de marche30 min
Longueur de tube d'aspiration43"
Matériau de buseAluminium
Type de raccord de pompeNPT
Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
Charge max. (pompes)60 pi
Matériau de jointEPDM
Pays d’origineItalie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca