Pompe à carburant à palettes de 12 V, boîtier en plastique, cycle de service de 30 min, pompe 15 gal/min. Pompe à palettes de 14 pouce LO x 8 pouce LA x 10 pouce H, puissance 1/8HP. Compatible avec essence, diesel, kérosène, carburéacteur A/A1, Avgas 100/100L, Aspen 2/4. Il a une plage de pression de 16 lb/po2. Pompe, boîtier en plastique, 1 tuyau 13 pi x 3,4 po, buse automatique en aluminium.
Technical Specs
ArticlePompe à carburant
Longueur de tuyau13 pi
Matériau de la gaine de tuyauPVC
Viscosité max.5,35 cSt
Comprend un tuyau de refoulementTuyau de refoulement compris
Comprend un becBec compris
Filtre inclusFiltre non inclus
CompteurNon
Matériau du tube d'aspirationBuna-N
Opération de la buseAutomatique
Longueur hors tout24 po
Comprend un adaptateur de bondeAdaptateur de bonde compris
Fonctionne à secFonctionne à sec
Amorçage automatiqueOui
Type de raccord de refoulementNPT
Matériau du tube de tuyauNBR, PVC
Matériau de boîtier (pompes)Fonte
ComprendTuyau, pistolet automatique, support de pistolet, connecteur de 2 po, tube plongeur
Comprend une buseBuse comprise
Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration non compris