!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE EMPORTE-PC,3 1/2 PO LONG X 35 MM DE DIA,TIGE 3/8 PO

MÈCHE EMPORTE-PC,3 1/2 PO LONG X 35 MM DE DIA,TIGE 3/8 PO

MILWAUKEE

MÈCHE EMPORTE-PC,3 1/2 PO LONG X 35 MM DE DIA,TIGE 3/8 PO close
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
MÈCHE EMPORTE-PC,3 1/2 PO LONG X 35 MM DE DIA,TIGE 3/8 PO

MÈCHE EMPORTE-PC,3 1/2 PO LONG X 35 MM DE DIA,TIGE 3/8 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.94 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-14-1376
  • N° de modèle du manufacturier 48-14-1376
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Idéal pour une utilisation sur les charnières d'armoires de cuisine standard, le foret Forstner est conçu avec des dents de coupe rectifiées avec précision pour fournir des trous lisses et nets. La tige ronde de 3/8 po réduit le faux-rond pour un meilleur contrôle et un perçage plus précis. Ce foret mesure 3 1/2 pouces de long avec un diamètre de 35 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleForet Forstner
  • Taille de foret35 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Style de foret Forstner