!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE COUVERTURE AVANT,SOUDAGE,À UTILISER AVEC OPT1000.566,TRANSPARENT,1 15/16X4 3/16 INX0.8 MM

PLAQUE COUVERTURE AVANT,SOUDAGE,À UTILISER AVEC OPT1000.566,TRANSPARENT,1 15/16X4 3/16 INX0.8 MM

OPTREL

PLAQUE COUVERTURE AVANT,SOUDAGE,À UTILISER AVEC OPT1000.566,TRANSPARENT,1 15/16X4 3/16 INX0.8 MM close
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
PLAQUE COUVERTURE AVANT,SOUDAGE,À UTILISER AVEC OPT1000.566,TRANSPARENT,1 15/16X4 3/16 INX0.8 MM

PLAQUE COUVERTURE AVANT,SOUDAGE,À UTILISER AVEC OPT1000.566,TRANSPARENT,1 15/16X4 3/16 INX0.8 MM

OPTREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.97 / CHAQUE
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
  • N° article OPT5000.224
  • N° de modèle du manufacturier 5000.224
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1418
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cet écran de garde de soudage mesure 1 15/16 pouce x 4 3/16 pouce et a une épaisseur de 0,8 mm. Cet écran transparent est à utiliser avec le modèle Opt1000.566.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de couvre-lentille avant
  • À utiliser avecOpt1000.566
  • Compatible avec série Série Sphere
  • Normes EN 175, (CE ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R), CSA Z94.3, EN 379
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)