!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/3 CV,1725 TR/MIN

MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/3 CV,1725 TR/MIN

MARATHON MOTORS

MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/3 CV,1725 TR/MIN close
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
MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/3 CV,1725 TR/MIN

MTR AGRI,SPLT PH,TEAO,1/3 CV,1725 TR/MIN

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $521.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24TM11
  • N° de modèle du manufacturier 048S17T365
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole à usage général
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Tension (V)115 V CA
  • Facteur de service du moteur1
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Hz60 Hz
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Facteur de marcheContinu
  • Nb de vitesses2
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Poids18 lb
  • Longueur sans tige8-3/4 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • HP 1/3, 1/8
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725/1 150
  • Phases Simple
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 48Y
  • Intensité maximale (A) 5,3/2,9 A
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Efficacité nominale 0.64
  • Longueur hors tout 11-5/16 po
  • Longueur d'arbre 2-1/2 po
  • Taille de goujon No. 10-32
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Finition Gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)