!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADRE EN Y,9 1/2 PO - 240 MM L,PLAST

CADRE EN Y,9 1/2 PO - 240 MM L,PLAST

CROWN

CADRE EN Y,9 1/2 PO - 240 MM L,PLAST close
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
CADRE EN Y,9 1/2 PO - 240 MM L,PLAST

CADRE EN Y,9 1/2 PO - 240 MM L,PLAST

CROWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 139,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CWN150095
  • N° de modèle du manufacturier 150095
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211900
  • PAGE DU CATALOGUE # 821
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Rouleau à peindr en plastique 9-1/2 po 240 mm. Recommandé pour l'applicateur de scellant d'allée et l'applicateur de pierre à emboîtement

Spécifications techniques

  • ArticleArmature en Y
  • Longueur hors tout15-1/2 po
  • Matériau de tigePlastique
  • Longueur de rouleau 9-1/2 po
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)