!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 20 PO,VERT,24 1/8 X 24 1/8 X 10 1/2 PO,AC

CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 20 PO,VERT,24 1/8 X 24 1/8 X 10 1/2 PO,AC

LFI

CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 20 PO,VERT,24 1/8 X 24 1/8 X 10 1/2 PO,AC close
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
CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 20 PO,VERT,24 1/8 X 24 1/8 X 10 1/2 PO,AC

CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 20 PO,VERT,24 1/8 X 24 1/8 X 10 1/2 PO,AC

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $301.41 / CHAQUE
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
  • N° article LDR3XP20
  • N° de modèle du manufacturier 3XP20G
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1872
  • Poids à l’expédition 14.93 lb

Informations sur le produit

Ce cadre de ventilateur d'extraction venturi est recouvert d'un revêtement en poudre vert et est en AC. Il convient aux lames de 20 po et mesure 24 1/8 de largeur x 24 1/8 de hauteur x 10 1/2 po de profondeur. L'ouverture requise est de 20 3/4 po et la profondeur du venturi est de 3 3/4 po. La dimension A est de 24 1/8 po, la dimension B est de 3 3/4 po et la dimension C est de 10 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCadre
  • Profondeur hors tout10 1/2 po
  • Largeur hors tout20 1/8 po
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre d'ouverture20 3/4 po
  • Pour le diamètre de la lame 20 po
  • Hauteur hors tout 20 1/8 po
  • Profondeur du pavillon d'aspiration 3 3/4 po
  • Matériau Acier
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)