!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 12 PO,VERT,16 1/8 X 16 1/8 X 10 1/2 PO,AC

CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 12 PO,VERT,16 1/8 X 16 1/8 X 10 1/2 PO,AC

LFI

CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 12 PO,VERT,16 1/8 X 16 1/8 X 10 1/2 PO,AC close
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
CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 12 PO,VERT,16 1/8 X 16 1/8 X 10 1/2 PO,AC

CADRE VENTURI,P/ UN CADRE 56,P/ UNE LAME DE 12 PO,VERT,16 1/8 X 16 1/8 X 10 1/2 PO,AC

LFI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.75 / CHAQUE
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
  • N° article LDR3XP12
  • N° de modèle du manufacturier 3XP12G
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1872
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Ce cadre de ventilateur d'extraction venturi est recouvert d'un revêtement en poudre vert et est en AC. Il convient aux lames de 12 po et mesure 16 1/8 de largeur x 16 1/8 de hauteur x 10 1/2 po de profondeur. L'ouverture requise est de 12 7/16 po et la profondeur du venturi est de 2 7/16 po. La dimension A est de 16 1/8 po, la dimension B est de 2 1/2 po et la dimension C est de 9 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCadre
  • Profondeur hors tout10 1/2 po
  • Largeur hors tout16 1/8 po
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre d'ouverture12 7/16 po
  • Pour le diamètre de la lame 12 po
  • Hauteur hors tout 16 1/8 po
  • Profondeur du pavillon d'aspiration 2 7/16 po
  • Matériau Acier
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)