!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED COULISSE NUM AFFI FRACTI, 6PO/150MM

PIED COULISSE NUM AFFI FRACTI, 6PO/150MM

BAILEIGH INDUSTRIAL

PIED COULISSE NUM AFFI FRACTI, 6PO/150MM close
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
PIED COULISSE NUM AFFI FRACTI, 6PO/150MM

PIED COULISSE NUM AFFI FRACTI, 6PO/150MM

BAILEIGH INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.58 / CHAQUE
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
  • N° article HARBMEASUREDC
  • N° de modèle du manufacturier B-MEASUREDC
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePieds à coulisse, pieds à coulisse numériques, pieds à coulisse à vernier
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm/1/128 po
  • Indice IPIP54
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • Résistant(e) au liquide de refroidissementNon
  • Certification incluseCertificat d'étalonnage
  • Profondeur de mâchoire1 39/64 po
  • Mesure minimale - fraction de pouce0 po
  • Mesure maximale - mm150 mm
  • Mesure la profondeurOui
  • Mesure la dimension extérieureOui
  • Mesure minimale - pouce0 po
  • Type d'affichageACL
  • Résistance à l'eauOui
  • FonctionsZéro, marche/arrêt et pouces/métrique, ABS
  • Graduations - échelle supérieure0 po à 6 po
  • Comprend un boîtierOui
  • Répétabilité0,0005 po
  • Plage 0 po à 6 po, 0 à 150 mm
  • Précision +/-0,001 po
  • Sortie SPC Non
  • Positionnement absolu Oui
  • Type de dimension Pouce/pouce fractionnaire/métrique
  • Résistant(e) à la poussière Oui
  • Type d'actionnement de la mâchoire Molette de réglage
  • Matériau de mâchoire Acier inoxydable
  • Mesure maximale - pouce 6 po
  • Mesures 4 directions
  • Mesure la dimension intérieure Oui
  • Mesure le pas Oui
  • Mesure minimale - mm 0 mm
  • Taille de pile/batterie CR2032
  • Forme du jauge de profondeur Rectangulaire
  • Graduations - échelle inférieure 0,0005 po
  • Batterie incluse Oui
  • Forme de la mâchoire Standard
  • Avec écrou de blocage Oui