!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARP, 19.5 FT L, 19 FT W, STANDARD DUTY, 5.1 MIL THICK, POLYETHYLENE, BLUE, 3.5 OZ/SQ YD

TARP, 19.5 FT L, 19 FT W, STANDARD DUTY, 5.1 MIL THICK, POLYETHYLENE, BLUE, 3.5 OZ/SQ YD

APPROVED VENDOR

TARP, 19.5 FT L, 19 FT W, STANDARD DUTY, 5.1 MIL THICK, POLYETHYLENE, BLUE, 3.5 OZ/SQ YD close
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
TARP, 19.5 FT L, 19 FT W, STANDARD DUTY, 5.1 MIL THICK, POLYETHYLENE, BLUE, 3.5 OZ/SQ YD

TARP, 19.5 FT L, 19 FT W, STANDARD DUTY, 5.1 MIL THICK, POLYETHYLENE, BLUE, 3.5 OZ/SQ YD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.52 / each
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
  • N° article GGM2ZJ49
  • N° de modèle du manufacturier 2ZJ49
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1161
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Informations sur le produit

Tarpaulin, Flame Resistant, Tarp Material 3.5 Oz/Yd Polyethylene, Cut Size 20 x 20 Ft., Finished Size 19' x 19' 6 In, Thickness 5.1 Mil, Color Blue/Blue, Resists Water, Mildew, and Fire, Heat Welded, Reinforced with Boltrope Seam, Aluminum Grommets, NFPA701 Standards

Spécifications techniques

  • ItemTarp
  • Fabric CoatingNot Applicable
  • Fabric Weight3.5 oz/sq yd
  • Finished Width19 ft
  • Resistance PropertiesFlame Retardant, Mildew Resistant, Tear Resistant, UV Resistant
  • Water ResistanceWaterproof
  • Cut Width20 ft
  • BreathabilityNon-Breathable
  • Fabric TypeNot Applicable
  • For Use WithBoats, Canopy, Grills, Hay, Machines, Outdoor Furniture, Pools, Presses, Tractors, Trucks
  • Grommet Inside Diameter0.5 in
  • Grommet Spacing36 in
  • IncludesNot Applicable
  • InsulationNon-Insulated
  • Number of Grommets26
  • ReversibilityReversible
  • ShapeSquare
  • Strap LengthNot Applicable
  • Colour Blue
  • Fabric Material Polyethylene
  • Finished Length 19.5 ft
  • Product Type Tarp
  • Thickness 5.1 mil
  • Cut Length 20 ft
  • Duty Rating Standard
  • Denier 750
  • Flexibility Temperature - Minimum -76 Degrees F
  • Grommet Finish Anodized
  • Grommet Material Aluminum
  • High-Visibility Non-High Visibility
  • Includes Grommets Grommets Included
  • Mesh Size 10 x 10
  • Number of Straps 0
  • Seam Type Heat-Sealed, Rope-Reinforced
  • Standards NFPA 701
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche