!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,866 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,866 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,866 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,866 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,866 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.69 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE4FRH4
  • N° de modèle du manufacturier 4FRH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Style de coutureAbouté
  • Taille de goujonNo. 10
  • Style de terminaisonSertissage
  • Largeur de flèche0,311 po
  • Longueur de corps0,453 po
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type de connexionSertissage
  • Longueur de bande1/4 po
  • Épaisseur de languette0,031 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Forme de la borne Standard
  • Longueur de languette 0,433 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Style du baril Entrée facile
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Longueur hors tout 0,866 po
  • Type de borne Standard
  • Type d'isolation Vinyle
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)