!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,25 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,25 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

VELVAC

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,25 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,25 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,25 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.51 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DG62
  • N° de modèle du manufacturier 37324
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujonNo. 10
  • Style de terminaisonSertissage et thermorétractable
  • Largeur de flèche0,37 po
  • Matériau de connexionCuivre
  • Longueur hors tout1,25 po
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Forme de la borne Fourchette
  • Longueur de languette 1,345 po
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Type de connexion Sertissage
  • Type de borne Standard
  • Conforme à la directive RoHS Oui