!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 1,14 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 1,14 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 1,14 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 1,14 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 1,14 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.73 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG39AZ49
  • N° de modèle du manufacturier PN10-14F-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • NormesCertifié CSA, UL 587-H, répertorié UL
  • Forme de la borneFourchette standard
  • Longueur de languette0,57 po
  • Longueur de corps0,57 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleCT-100, CT-1550, CT-1551
  • Matériau de connexionCuivre
  • Longueur hors tout1,14 po
  • Longueur de bande1/4 po
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Style de couture Avec manchon de préhension
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Largeur de flèche 0,49 po
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Compatible avec type de produit Outil de sertissage, pince à sertir
  • Type de connexion Sertissage
  • Compatible avec série CT
  • Type de borne Standard
  • Type d'isolation Nylon
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)