!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,72 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.09 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE5WHE3
  • N° de modèle du manufacturier 5WHE3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRépertorié UL/cUL E96029
  • Style du barilSertissage
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,72 po
  • Forme de la borneStandard
  • Épaisseur de languette0,039 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon No. 8
  • Longueur de languette 0,484 po
  • Style de couture Abouté
  • Longueur de corps 0,236 po
  • Compatible avec type de produit Câble isolé en cuivre toronné
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Longueur de bande 3/8 po
  • Type de borne Standard
  • Largeur de flèche 0,354 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)