!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE ET FEMEL,90 ° ,FORGÉ,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3/8 PO À½ PO,LAITON,MÉTAL

COUDE MÂLE ET FEMEL,90 ° ,FORGÉ,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3/8 PO À½ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

COUDE MÂLE ET FEMEL,90 ° ,FORGÉ,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3/8 PO À½ PO,LAITON,MÉTAL close
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
COUDE MÂLE ET FEMEL,90 ° ,FORGÉ,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3/8 PO À½ PO,LAITON,MÉTAL

COUDE MÂLE ET FEMEL,90 ° ,FORGÉ,-65 ° F-250 ° F,PRSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,3/8 PO À½ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 24,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR116CD
  • N° de modèle du manufacturier 116-CD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce coude de rue à 90 degrés forgé est fait de métal et de laiton. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une plage de température de -65°F à 250°F. Il s'adapte aux filetages de tuyau mâles de 3/8 pouce et aux filetages de raccord de ½ po.

Spécifications techniques

  • ArticleTé mâle et femelle forgé
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude