Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse haute performance en cobalt a un diamètre de 1/4 po et une tige de 46 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et de l'acier à outils/matrice. Ce foret de la série EX-Gold a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a un angle de pointe de 130°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,2130 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret130 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 1/4 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige1/4 po
Longueur hors tout2 3/8 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleP
Taille de foretNo. 3
Système de mesureFil
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe crantée
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 1/4 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige46,00 mm
Rapport profondeur x dia.3xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
SérieEX-Gold
Tolérance de diamètre du foret+0,000/-0,018 mm
Application - matière principaleAcier à outils et acier à matrices
n° de liste1000
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca