!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FOOD SRVC THRMOMTR,FOOD SFTY,-40TO4

FOOD SRVC THRMOMTR,FOOD SFTY,-40TO4

TAYLOR

FOOD SRVC THRMOMTR,FOOD SFTY,-40TO4 close
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
FOOD SRVC THRMOMTR,FOOD SFTY,-40TO4

FOOD SRVC THRMOMTR,FOOD SFTY,-40TO4

TAYLOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.65 / each
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
  • N° article WWG3NZT2
  • N° de modèle du manufacturier 9847FDA
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112213
  • PAGE DU CATALOGUE # 726
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ItemDigital Food Service Thermometer
  • ColourBlue
  • Display TypeLCD
  • Maximum Temperature450 Degrees F
  • NSF CertifiedYes
  • Product TypeStem Thermometer
  • For Food ContactYes
  • Minimum Temperature-40 Degrees F
  • Case Material Plastic
  • Dial Size 1 1/2 in
  • Features 1 sec Updates, Anti Microbial Case, On/Off Switch, Waterproof
  • Metal Detectable No
  • Overall Length 6 in
  • Application Food Safety
  • Includes 1.5V Battery
  • Overall Diameter 1 1/2 mm
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche