!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE, VINYLE, BEIGE, PQ 4

CHAISE PLIANTE, VINYLE, BEIGE, PQ 4

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE PLIANTE, VINYLE, BEIGE, PQ 4 close
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
CHAISE PLIANTE, VINYLE, BEIGE, PQ 4

CHAISE PLIANTE, VINYLE, BEIGE, PQ 4

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $369.65 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG8ZC52
  • N° de modèle du manufacturier 1201
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise pliante
  • Hauteur du dossier8-3/4 po
  • Couleur de montureBeige
  • Profondeur hors tout26 po
  • Largeur hors tout27 po
  • Profondeur du siège16 po
  • Matériau de tapisserieVinyle
  • CaractéristiquesPolyéthylène moulé-soufflé à haute densité, cadre en tube d'acier thermolaqué, résistant aux chocs et aux rayures, siège et dossier ultra-larges, patins anti-rayures, conception confortable et profilée, très solide, idéal pour l'intérieur et l'extérieur
  • Couleur du dos Beige
  • Largeur du dossier 18-3/4 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur hors tout 32 po
  • Couleur du siège Beige
  • Largeur du siège 16 po
  • Capacité de poids 480 lb
  • Normes ANSI/BIFMA, certifié écologique par le BMS
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation