!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIABLE,PLASTIQUE,BLEUE,PQ4

CHAISE PLIABLE,PLASTIQUE,BLEUE,PQ4

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE PLIABLE,PLASTIQUE,BLEUE,PQ4 close
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
CHAISE PLIABLE,PLASTIQUE,BLEUE,PQ4

CHAISE PLIABLE,PLASTIQUE,BLEUE,PQ4

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.23 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG3KYF7
  • N° de modèle du manufacturier 805
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # 709
  • Poids à l’expédition 37.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise pliante
  • Hauteur du dossier7-1/2 po
  • Couleur de montureGris
  • Profondeur hors tout20-3/4 po
  • Largeur hors tout18-3/4 po
  • Couleur du siègeBleu
  • Largeur du siège15-3/4 po
  • CaractéristiquesDoubles articulations, bouchons de stabilité en V
  • Couleur du dos Bleu
  • Largeur du dossier 18-3/4 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur hors tout 29-3/4 po
  • Emplacement du rembourrage Aucun rembourrage
  • Profondeur du siège 16-1/4 po
  • Capacité de poids 480 lb
  • Normes ANSI/BIFMA, certification environnementale MAS
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation