!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE,TISSU,H 32 PO,NOIRE,PQ2

CHAISE PLIANTE,TISSU,H 32 PO,NOIRE,PQ2

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE PLIANTE,TISSU,H 32 PO,NOIRE,PQ2 close
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
CHAISE PLIANTE,TISSU,H 32 PO,NOIRE,PQ2

CHAISE PLIANTE,TISSU,H 32 PO,NOIRE,PQ2

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.62 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG38XR23
  • N° de modèle du manufacturier 3212
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise pliante
  • Hauteur du dossier32 po
  • Couleur de montureNoir
  • Profondeur hors tout20-3/4 po
  • Largeur hors tout18-3/4 po
  • Profondeur du siège15-1/2 po
  • Matériau de tapisserieVinyle
  • CaractéristiquesEntretoises avec double rang de rivets, doubles articulations
  • Couleur du dos Gris
  • Largeur du dossier 15-3/4 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur hors tout 32 po
  • Couleur du siège Gris
  • Largeur du siège 15-3/4 po
  • Capacité de poids 300 lb
  • Normes ANSI/BIFMA
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation