!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAQUET TRIPLE OUTILS PLIANTS

PAQUET TRIPLE OUTILS PLIANTS

BONDHUS

PAQUET TRIPLE OUTILS PLIANTS close
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
PAQUET TRIPLE OUTILS PLIANTS

PAQUET TRIPLE OUTILS PLIANTS

BONDHUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG25EA88
  • N° de modèle du manufacturier 12533
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés hexagonales pliantes
  • Nb de pièces24
  • Type de mesureSAE/métrique/Torx
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Taille d'extrémité 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32, 1/4 po, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Type de manche/poignée Ordinaire
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .