!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

NASHUA

RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM close
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
RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6A065
  • N° de modèle du manufacturier ASJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif à feuille d'aluminium
  • Longueur du ruban (unités impériales)50 1/4 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)46 m
  • Industrie communeEntretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban-35 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Aluminium
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Couleur du rubanBlanc
  • Construction de l'endos du rubanFeuille d'aluminium
  • Adhérence sur l'acier50 oz/po
  • SérieASJ
  • Type de ruban Ruban en feuilles d'aluminium
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 13/16 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Environnement Intérieur et extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 260 Degrees F
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Doublure incluse Oui
  • Normes UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux UV
  • Épaisseur de ruban 7,4 mil
  • Allongement (rubans) Non évalué
  • Résistance à la traction (rubans) 45 lb/po