!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 50 1/4 VG, ALUM

RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 50 1/4 VG, ALUM

NASHUA

RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 50 1/4 VG, ALUM close
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
RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 50 1/4 VG, ALUM

RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 50 1/4 VG, ALUM

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10A994
  • N° de modèle du manufacturier FSK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif à feuille d'aluminium
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • EnvironnementIntérieur et extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Doublure incluseOui
  • NormesUL 723
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
  • Épaisseur de ruban8 mil
  • Allongement (rubans)Non évalué
  • Résistance à la traction (rubans)35 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 50 1/4 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 46 m
  • Industrie commune Entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban -40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Aluminium
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Couleur du ruban Argent
  • Construction de l'endos du ruban Feuille d'aluminium
  • Adhérence sur l'acier 70 oz/po
  • Série FSK