!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 10 7/8 VG, ALUM

RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 10 7/8 VG, ALUM

NASHUA

RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 10 7/8 VG, ALUM close
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
RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 10 7/8 VG, ALUM

RUBAN METALL, 1 7/8 PO X 10 7/8 VG, ALUM

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29XM19
  • N° de modèle du manufacturier 361-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif à feuille d'aluminium
  • Longueur du ruban (unités impériales)10 7/8 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)10 m
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, maintenance et réparation générales, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban20 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Aluminium
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Couleur du rubanArgent
  • Construction de l'endos du rubanFeuille d'aluminium
  • Adhérence sur l'acier75 oz/po
  • Série361
  • Type de ruban Ruban en feuilles d'aluminium
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Environnement Intérieur et extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Doublure incluse Pas de doublure
  • Normes UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux UV
  • Épaisseur de ruban 11 mil
  • Allongement (rubans) Non évalué
  • Résistance à la traction (rubans) 20 lb/po