!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 3 PO X 1 1/2 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, LONGUEUR 1 7/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 3 PO X 1 1/2 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, LONGUEUR 1 7/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 3 PO X 1 1/2 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, LONGUEUR 1 7/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 3 PO X 1 1/2 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, LONGUEUR 1 7/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 3 PO X 1 1/2 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, LONGUEUR 1 7/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $9.25 / each

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG1WJB9
  • Mfr. Model # 1WJB9
  • UNSPSC # 40141716
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.2 lbs

Product Details

This flush bushing meets the standards for Cell Class 32222 as Defined In ASTM D3965, has a length of 1 7/16 inch, a maximum operating pressure of gravity flow and is designed for the following applications: DWV. It is black, has an operating temperature of -20 Degrees to 140 Degrees F and is made of ABS. In addition, it is a flush bushing and is Schedule 40.

Technical Specs

  • ArticleDouille affleurante
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon-raccord
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ABout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 7/16 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Includes Pre-Applied Thread SealantScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurNoir
  • NormesClasse cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965
  • Low Lead Compliance Level Not Compliant
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 7/8 po, 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Includes Plug Plug Not Included
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list