!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC close
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
DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/4 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JWF6
  • N° de modèle du manufacturier 05904
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDouille affleurante
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon-raccord
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 1/2 po
  • Type - côté ABout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesRépond ou dépasse la classe cellule 12454 telle que définie dans la norme ASTM D1784. Répond ou dépasse la norme ASTM D2665 pour les dimensions et le rendement et D3311 pour les modèles et les longueurs de pose
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 15/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 7/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague