!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE EN FORME DE U, T12, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U DE 6 POUCES, 4100K

AMPOULE FLUORESCENTE EN FORME DE U, T12, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U DE 6 POUCES, 4100K

SHAT-R-SHIELD

AMPOULE FLUORESCENTE EN FORME DE U, T12, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U DE 6 POUCES, 4100K close
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
AMPOULE FLUORESCENTE EN FORME DE U, T12, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U DE 6 POUCES, 4100K

AMPOULE FLUORESCENTE EN FORME DE U, T12, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT DES JAMBES EN U DE 6 POUCES, 4100K

SHAT-R-SHIELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 99,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 198,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG33H578
  • N° de modèle du manufacturier FB40/T12/CWSupreme/6 12PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : ASME, régulations CFIA, FDA, conforme à 2012 LLES, NSF, OSHA, UL. 120VCA, 40W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, lumière blanche, 2300 lumens, température de couleur de 4100K, durée de vie nominale de 21 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente en U
  • Forme de l'ampouleT12
  • Température de couleur4 100 K
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)40 W
  • Indice de rendu des couleurs90
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Type d'allumage d'ampouleRapide
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Désignation d'ampoule FB40/T12/6/SR
  • Lumens 2 300 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule 6 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Intensité réglable Non
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Normes ASME, réglementation CFIA, approuvé par la FDA, conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, certifié NSF, OSHA, répertorié UL
  • Durée de vie nominale 21 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)