!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUORESCENTE DE SIGNALISATION, 18/2 6 SJTW, 13W

LAMPE FLUORESCENTE DE SIGNALISATION, 18/2 6 SJTW, 13W

SOUTHWIRE

LAMPE FLUORESCENTE DE SIGNALISATION, 18/2 6 SJTW, 13W close
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
LAMPE FLUORESCENTE DE SIGNALISATION, 18/2 6 SJTW, 13W

LAMPE FLUORESCENTE DE SIGNALISATION, 18/2 6 SJTW, 13W

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.90 / CHAQUE
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
  • N° article WDSL1797
  • N° de modèle du manufacturier L1797
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Informations sur le produit

Lampe de travail fluorescente avec ampoule fluorescente 13 W, 825 lm, crochet de suspension et interrupteur marche/arrêt, cordon 18/2 sjt de 6 pi, uL, cUL. Conforme aussi aux normes : UL/cUL. De 13W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de travail fluorescente
  • Luminosité maximale825 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation6 pi
  • Puissance (W)13 W
  • CaractéristiquesAmpoule fluorescente 13 W, 825 lm, crochet de suspension et interrupteur marche/arrêt, cordon de 6 pi 18/2 SJT, UL, cUL
  • Technologie de la lumière Fluorescente
  • Type de montage Crochet
  • Type d'interrupteur Interrupteur marche/arrêt
  • Désignation du cordon SJT
  • Normes UCL, cUL