!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 28W, 3500K, 2813LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 28W, 3500K, 2813LM

GE LIGHTING

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 28W, 3500K, 2813LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 28W, 3500K, 2813LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI L, T5, 28W, 3500K, 2813LM

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 1 302,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELF28WT5835ECOCVG
  • N° de modèle du manufacturier F28WT5/835ECO/CVG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012LLES. Elle a une puissance de 28W, un culot miniature à deux broches (G5), 2813 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 36 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF28T5/835/ECO/CVG
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale36 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 813 lm
  • Longueur nominale 45 1/5 po
  • Puissance (W) 28 W
  • Normes Législation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 45 1/5 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)