!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 4800LM, 55W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11), FORME T5

AMPOULE FLUORESCENTE, 4800LM, 55W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11), FORME T5

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 4800LM, 55W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11), FORME T5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE FLUORESCENTE, 4800LM, 55W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11), FORME T5

AMPOULE FLUORESCENTE, 4800LM, 55W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11), FORME T5

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 283,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LVA20597
  • N° de modèle du manufacturier 20597
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.218 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a une puissance de 55W, un culot à 4 broches (2G11), une intensité lumineuse de 4800 lumens et une durée de vie nominale de 12000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT5
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)55 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 4 800 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Intensité réglable Non
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande