!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2450LM, 25W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11-2), FORME T5

AMPOULE FLUORESCENTE, 2450LM, 25W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11-2), FORME T5

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2450LM, 25W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11-2), FORME T5 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2450LM, 25W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11-2), FORME T5

AMPOULE FLUORESCENTE, 2450LM, 25W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 4-BROCHES (2G11-2), FORME T5

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 284,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20582
  • N° de modèle du manufacturier 20582
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.262 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a une puissance de 25W, un culot à 4 broches (2G11), et bénéficie d’une intensité lumineuse de 2 450 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT5
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)25 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Diamètre de l'ampoule1 39/64 po
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 2 450 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Intensité réglable Non
  • Durée de vie nominale 20 000 h