!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 257LM, 7W, 45V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,31PO LO, 2-BROCHES G23, T4

AMPOULE FLUORESCENTE, 257LM, 7W, 45V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,31PO LO, 2-BROCHES G23, T4

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 257LM, 7W, 45V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,31PO LO, 2-BROCHES G23, T4 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 257LM, 7W, 45V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,31PO LO, 2-BROCHES G23, T4

AMPOULE FLUORESCENTE, 257LM, 7W, 45V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, 5,31PO LO, 2-BROCHES G23, T4

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.38 / CHAQUE
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
  • N° article LVA21274
  • N° de modèle du manufacturier 21274
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes TCLP, RoHS. Elle fonctionne en 45V, 7W, avec un culot G23 à 2 broches, une intensité lumineuse de 257 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)45 V
  • Intensité réglableNon
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G23)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 257 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 7 W
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Longueur hors tout 5,31 po
  • Normes Conforme à TCLP, conforme à la directive RoHS