!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 400LM, 13W, 59V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 7,09PO LO, GX23, FORME T4

AMPOULE FLUORESCENTE, 400LM, 13W, 59V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 7,09PO LO, GX23, FORME T4

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 400LM, 13W, 59V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 7,09PO LO, GX23, FORME T4 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 400LM, 13W, 59V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 7,09PO LO, GX23, FORME T4

AMPOULE FLUORESCENTE, 400LM, 13W, 59V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 7,09PO LO, GX23, FORME T4

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 581,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21135
  • N° de modèle du manufacturier 21135
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.081 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes TCLP, RoHS. Elle fonctionne en 59V, 13W, avec un culot GX23, une intensité lumineuse de 400 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)59 V
  • Intensité réglableNon
  • Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Type de culot d'ampoule GX23
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 400 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Longueur hors tout 7,09 po
  • Normes Conforme à TCLP, conforme à la directive RoHS