!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 1710LM, 26W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2700K, 4-BROCHES (2GX7), FORME T4

AMPOULE FLUORESCENTE, 1710LM, 26W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2700K, 4-BROCHES (2GX7), FORME T4

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 1710LM, 26W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2700K, 4-BROCHES (2GX7), FORME T4 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 1710LM, 26W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2700K, 4-BROCHES (2GX7), FORME T4

AMPOULE FLUORESCENTE, 1710LM, 26W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2700K, 4-BROCHES (2GX7), FORME T4

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 084,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21112
  • N° de modèle du manufacturier 21112
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.118 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a une puissance de 26W, un culot à 4 broches (2GX7), une intensité lumineuse de 1710 lumens et une durée de vie nominale de 12000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur2 700 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)26 W
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Diamètre de l'ampoule1 13/32 po
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2GX7)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 1 710 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Intensité réglable Non
  • Durée de vie nominale 12 000 h