!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 1800LM, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BI-BROCHE MOYENNE (T12), FORME T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 1800LM, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BI-BROCHE MOYENNE (T12), FORME T12

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 1800LM, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BI-BROCHE MOYENNE (T12), FORME T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 1800LM, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BI-BROCHE MOYENNE (T12), FORME T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 1800LM, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, BI-BROCHE MOYENNE (T12), FORME T12

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 078,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20457
  • N° de modèle du manufacturier 20457
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a un culot moyen à 2 broches (T12), 1800 lumens et une durée de vie de 10000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT12
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Intensité réglableNon
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (T12)
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 1 800 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire