!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 1960LM, 26W, 80V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 5,02PO LO, GX24Q-3, FORME T11X3

AMPOULE FLUORESCENTE, 1960LM, 26W, 80V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 5,02PO LO, GX24Q-3, FORME T11X3

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 1960LM, 26W, 80V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 5,02PO LO, GX24Q-3, FORME T11X3 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 1960LM, 26W, 80V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 5,02PO LO, GX24Q-3, FORME T11X3

AMPOULE FLUORESCENTE, 1960LM, 26W, 80V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3500K, 5,02PO LO, GX24Q-3, FORME T11X3

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 293,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21389
  • N° de modèle du manufacturier 21389
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.165 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes RoHS. Elle fonctionne en 80V, 26W, avec un culot GX24Q-3 et une intensité lumineuse de 1 960 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 26 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT11X3
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)80 V
  • Intensité réglableOui
  • Température d'allumage d'ampoule min.40 Degrees F
  • Durée de vie nominale26 000 h
  • Diamètre de l'ampoule1 29/32 po
  • Type de culot d'ampoule GX24Q-3
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 1 960 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 26 W
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Longueur hors tout 5,02 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS