Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe fluorescente est conforme aux normes CA Titre 20. Elle fonctionne en 120V, 75W, avec un culot à broche unique (FA8), une intensité lumineuse de 5 000 lumens et une durée de vie nominale de 12,000 heures.
Spécifications techniques
ArticleLampe fluorescente
Forme de l'ampouleT12
Indice de rendu des couleurs88
Lumens5 000 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 V
Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
Longueur hors tout96 po
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Couleur de lumièreLumière du jour
Type de culot d'ampouleUne broche (FA8)
Désignation d'ampouleF96T12DX-15-CS-1
Température de couleur6 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Puissance (W)75 W
NormesConformité au titre 20 de la CA
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale12 000 h
Intensité réglableNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca