!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 7600LM, 110W, 120V, 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, 96PO LO, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 7600LM, 110W, 120V, 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, 96PO LO, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 7600LM, 110W, 120V, 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, 96PO LO, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 7600LM, 110W, 120V, 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, 96PO LO, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 7600LM, 110W, 120V, 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, 96PO LO, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 309,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA25135
  • N° de modèle du manufacturier 25135
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.912 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes CA Titre 20. Elle fonctionne en 120V, 110W, avec un culot à double contact encastré (R17D), une intensité lumineuse de 7 600 lumens et une durée de vie nominale de 12 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs73
  • Lumens7 600 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout96 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreLumière du jour
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Désignation d'ampoule F96T12DHOCOLDTEMP-15-CS-1
  • Température de couleur 6 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 110 W
  • Normes Conformité au titre 20 de la CA
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Intensité réglable Non