!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 6250LM, 85W, 120V, 4200K, BLNC FROID, 72PO LO, R17D, T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 6250LM, 85W, 120V, 4200K, BLNC FROID, 72PO LO, R17D, T12

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 6250LM, 85W, 120V, 4200K, BLNC FROID, 72PO LO, R17D, T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 6250LM, 85W, 120V, 4200K, BLNC FROID, 72PO LO, R17D, T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 6250LM, 85W, 120V, 4200K, BLNC FROID, 72PO LO, R17D, T12

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 362,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA25176
  • N° de modèle du manufacturier 25176
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.772 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes CA Titre 20. Elle fonctionne en 120V, 85W, avec un culot à double contact encastré (R17D), une intensité lumineuse de 6 250 lumens et une durée de vie nominale de 12 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs60
  • Lumens6 250 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout72 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreBlanc froid
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Désignation d'ampoule F72T12CWHO-15-CS-1
  • Température de couleur 4 200 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 85 W
  • Normes Conformité au titre 20 de la CA
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Intensité réglable Non