!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 48PO LO, BI-BROCHE MINIATURE, T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 48PO LO, BI-BROCHE MINIATURE, T12

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 48PO LO, BI-BROCHE MINIATURE, T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 48PO LO, BI-BROCHE MINIATURE, T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 2800LM, 40W, 120V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 3000K, BLNC CHAUD, 48PO LO, BI-BROCHE MINIATURE, T12

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 667,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21376
  • N° de modèle du manufacturier 21376
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.852 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes : CA Title 20. Elle a 120V, 40W, un culot miniature à deux broches, 2800 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 20 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs87
  • Lumens2 800 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Type d'allumage d'ampouleBallast réglementé
  • Longueur hors tout48 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreBlanc chaud
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches
  • Désignation d'ampoule F40T12930ECO-30-CS-2
  • Température de couleur 3 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 40 W
  • Normes Conformité au titre 20 de la CA
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Intensité réglable Non